GARANT Master Tap INOX machinetap extra lang HSS-E-PM vorm C 6HX M3

Artikelnummer: 135739 M3
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M3
    Coating TiAlN
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm Fabrieksnorm
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
    Aansnijdingsvorm C
    Spiraalhoek 45 graden
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,5 mm
    Totale lengte L 112 mm
    Schacht-⌀ Ds 3,5 mm
    Schacht-vierkant □ 2,7 mm
    Kerngat-⌀ 2,5 mm
    Schroefdraad-⌀ 3 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring blauw
    Serie Master Tap
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 7,5 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 135739 M3
    EAN/GTIN 4062406208103
    Nummer fabrikant 135739 M3

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    20
    Staal < 750 N/mm²
    P
    16
    Staal < 900 N/mm²
    P
    16
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    8
    RVS < 900 N/mm²
    M
    7
    RVS > 900 N/mm²
    M
    6
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Version:

    High-performance tap, specially developed for good process reliability in stainless and acid-resistant steels and duplex materials.
    The 45° helix angle of the flutes facilitates chip formation especially in ductile austenitic CrNi steels.
    • HSS-E-PM tool material for a high degree of wear resistance
    • The latest generation of TiALN multi-layer coating
    • Parameterised flute geometry for optimum chip formation and torsional rigidity

    With extra long shank.
    Shank to DIN 371.

    Advantage:

    Designed for tapping threads where access is difficult.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Formulieren

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochures

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Offertes

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen