Micrometer met digitale uitlezing , 0 - 25 mm

Artikelnummer: 1355A
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1355A
EAN/GTIN 3148518238243
Nummer fabrikant 1355A
L-nummer L60130 6489

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: 0,001 mm
  • Metingsbereik: 0 - 25 mm
  • Metingskracht instelbaar: 10 N (DIN 863)
  • Beschermingsklasse IP 65:
  • Stand-by na 20 min
  • Stand-by positie zonder verlies van nulpunt
  • Snelle doorvoer: Toevoer van meettrommel
  • 12 mm
  • omwenteling
  • Compatibel met Gagewedge software, RS232 uitgang
  • Bedrijfstijd: 10. 000 uur continue werking
  • In doos geleverd met conformiteitscertificaat

Kenmerk:

  • Kracht [mm]: 0 - 25
  • [g]: 270

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.