Rolplateau's met etages

Artikelnummer: 135500
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 135500
EAN/GTIN 4017976135502
Nummer fabrikant 135500
L-nummer L90080 1225

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Met 2 etages en duwbeugel, met houten plaat, toplaag in beukendecor, gelijk met frame. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Nuttige etageafstand 400 mm. Totale hoogte 970 mm. Draagvermogen bovenste etage 100 kg. 4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform de EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering. Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 605
laadvlak breedte (mm): 408
Etagehoogten (mm): 209, 638
Draagvermogen etage (kg): 100
Totale lengte (mm): 747
Totale breedte (mm): 414
Totale hoogte (mm): 970
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3