Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM vorm C M3

Artikelnummer: 135410 M3
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M3
    Coating TiAlN
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm Fabrieksnorm
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
    Aansnijdingsvorm C
    Spiraalhoek 40 graden
    Schacht DIN 1835 B met h6
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,5 mm
    Totale lengte L 70 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Schacht-vierkant □ 4,9 mm
    Kerngat-⌀ 2,5 mm
    Schroefdraad-⌀ 3 mm
    Schachttolerantie h6
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de synchrone bewerking
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring rood
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 7,5 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 135410 M3
    EAN/GTIN 4045197446282
    Nummer fabrikant 135410 M3

    Toepassingstabel

    Staal < 750 N/mm²
    P
    32
    Staal < 900 N/mm²
    P
    20
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    7
    TOOLOX 33
    H
    7
    TOOLOX 44
    H
    3
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele uitvoering met rechtse spiraal en schacht conform DIN 1835-B. Speciale geometrie voor toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. De geleiding geschiedt daardoor via de synchroonspindel van de machine. Speciale TiAlN-coating voor optimale standtijden. Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).
     

    Advies:

    Wij adviseren om bij TOOLOX-materialen de kerngat-⌀ afwijkend van de DIN-gegevens (zie tabel) 0,05 tot 0,3 mm groter te boren.

    Tip:

    Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.