Rolplateau's met etages

Artikelnummer: 135400-7016
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 135400-7016
EAN/GTIN 4017976948829
Nummer fabrikant 135400-7016

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Met 2 etages en duwbeugel, met houten plaat, toplaag in middengrijs, rand 15 mm hoog. Gepoedercoat antracietgrijs RAL 7016. Nuttige etageafstand 400 mm. Totale hoogte 970 mm. Draagvermogen bovenste etage 100 kg. 4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform de EU norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Ongemonteerde aanlevering. Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm.

Kenmerk:

Wielen: TPE

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3