Digitale schuifmaat voor inwendige groeven 1/100 26-200mm

Artikelnummer: 1352518
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 1352518
EAN/GTIN 4029713019662
Nummer fabrikant 1352518

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • LCD-scherm van 7,5 mm
  • Fabrieksstandaard
  • Borgschroef

Omschrijving:

Schuifmaat met inwendige vergrendelingsgroef, digitaal, DIGI-MET, gemaakt van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef. Elektronische functies: Aan/uit-schakelaar, QuickStart elektronica, QuickLock-functie, nulstelling op elk punt mogelijk. Omschakeling mm/inch, 7,5mm LCD display. Variabele data-uitgang, PRESERT functie (meetwaarde voorinstelling) aflezing 0.01mm en .0005 inch. Verpakking: kartonnen doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 26 - 200
  • Foutlimiet (mm): 0,06 mm
  • Foutlimiet (µm): 60 µm
  • Cijferhoogte: 8,5 mm
  • Lengte van de bek meten (mm): 60 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen