Digitale schuifmaat voor inwendige groeven 1/100 10-160mm

Artikelnummer: 1352516
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 1352516
    EAN/GTIN 4029713019648
    Nummer fabrikant 1352516
    L-nummer L40510 1355

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Roestvrij staal
    • LCD-scherm van 7,5 mm
    • Fabrieksstandaard
    • Borgschroef

    Omschrijving:

    Schuifmaat met inwendige vergrendelingsgroef, digitaal, DIGI-MET, gemaakt van roestvrij staal, met vergrendelingsschroef. Elektronische functies: Aan/uit-schakelaar, QuickStart elektronica, QuickLock-functie, nulstelling op elk punt mogelijk. Omschakeling mm/inch, 7,5mm LCD display. Variabele data-uitgang, PRESERT functie (meetwaarde voorinstelling) aflezing 0.01mm en .0005 inch. Verpakking: kartonnen doos

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 10 - 160
    • Foutlimiet (mm): 0,06 mm
    • Foutlimiet (µm): 60 µm
    • Cijferhoogte: 8,5 mm
    • Lengte van de bek meten (mm): 25 mm

    Norm:

    Factory standard

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen