Reservemesjes INDUSTRIE MESJE 13510, 250 Stuk

Artikelnummer: 13510.39
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
Artikelnummer 13510.39
EAN/GTIN 4002632803659
Nummer fabrikant 13510.39

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 13510 van MARTOR is een hoogwaardig blad van roestvrij staal. Hij is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende bruikbare bladen voor een bijzonder lange gebruiksduur. Het blad is 43 mm lang, 22 mm breed en 0,10 mm dik.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 13510 is verkrijgbaar onder bestelnummer 13510,39 in papier van 250 stuks. beschikbaar.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    4-weg bruikbaar blad
  • Basismateriaal:
    Roestvrij staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad, speciale vorm
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Roestvrij staal
  • Blad roestvrij: Ja
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 4-voudig bruikbaar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen