Pijptang, Amerikaans model , 90° , Gietijzer , Spanwijdte max. 76 mm

Artikelnummer: 134A.18
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 134A.18
EAN/GTIN 3148516741103
Nummer fabrikant 134A.18
L-nummer L60130 1683

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gietijzeren lichaam
  • Vervangbare vaste stalen bek, gehard tot 55 HRc
  • Verwisselbare gesmede stalen bek

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 2'1/2
  • Een max. [mm]: 76
  • B [mm]: 29
  • C [mm]: 26,0
  • E [mm]: 26,0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 2.400