Pijptang, Amerikaans model , 90° , gietijzer , klembreedte max. 60 mm

Artikelnummer: 134A.14
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 134A.14
    EAN/GTIN 3148516741011
    Nummer fabrikant 134A.14
    L-nummer L60130 1124

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gietijzeren lichaam
    • Vervangbare vaste stalen bek, gehard tot 55 HRc
    • Verwisselbare gesmede stalen bek

    Kenmerk:

    • Een max. [″]: 2
    • A max. [mm]: 60
    • B [mm]: 26
    • C [mm]: 21,5
    • E [mm]: 21,5
    • L [″]: 14
    • L [mm]: 350
    • [kg]: 1.500