Eenhands pijptang licht, vonkvrij, 305mm

Artikelnummer: 134A.12SR
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 134A.12SR
    EAN/GTIN 3148518737500
    Nummer fabrikant 134A.12SR
    L-nummer L60130 10363

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

    Kenmerk:

    • A [mm]: 58
    • B [mm]: 43
    • E [mm]: 15
    • L [mm]: 305
    • L1 [mm]: 28
    • [g]: 1180

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen