Pijptang, Amerikaans model , 90° , gietijzer , klembreedte max. 54 mm

Artikelnummer: 134A.10
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 134A.10
EAN/GTIN 3148516740991
Nummer fabrikant 134A.10
L-nummer L60130 3939

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gietijzeren lichaam
  • Vervangbare vaste stalen bek, gehard tot 55 HRc
  • Verwisselbare gesmede stalen bek

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 54
  • B [mm]: 20
  • C [mm]: 17,5
  • E [mm]: 17,5
  • L [″]: 10
  • L [mm]: 250
  • [kg]: 0,780