Machinetap DIN 376 M3

Artikelnummer: 134980 M3
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M3
    Coating stoomontlaten
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 376
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2 6H
    Aansnijdingsvorm C
    Spiraalhoek 40 graden
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,5 mm
    Totale lengte L 56 mm
    Schacht-⌀ Ds 2,2 mm
    Kerngat-⌀ 2,5 mm
    Schroefdraad-⌀ 3 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de conventionele bewerking
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring zonder
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 9 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 134980 M3
    EAN/GTIN 4045197745651
    Nummer fabrikant 134980 M3

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    13
    Staal < 500 N/mm²
    P
    15
    Staal < 750 N/mm²
    P
    15
    Staal < 900 N/mm²
    P
    15
    CuZn
    N
    13
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle maten = DIN 376 (= schacht-⌀ smaller toelopend) − voor grotere bewerkingsdieptes.