Universele digitale schuifmaat IP65 ss zonder mes po 300x90mm

Artikelnummer: 1348722
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 1348722
EAN/GTIN 4029713019570
Nummer fabrikant 1348722
L-nummer L40510 1363

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Fabrieksstandaard
  • LCD-scherm van 10 of 12,5 mm
  • Borgschroef
  • Voor interne en externe metingen
  • Afzonderlijk aanpasbaar voor problematische taken door het meten van wisselplaten met schroefdraad M 2,5 (optioneel, zie pagina 132 - 134)

Omschrijving:

DIGI-MET universele roestvrije remklauw, zonder punten, 300 x 90mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • IP-klasse: IP 65
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 300
  • Foutlimiet (mm): 0,06 mm
  • Foutlimiet (µm): 60 µm
  • Cijferhoogte: 8,5 mm
  • Lengte van de bek meten (mm): 90 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen