3/8″ Slagmoersleutel met magneet 7 mm

Artikelnummer: 13460MG 7mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13460MG 7mm
EAN/GTIN 4991644319121
Nummer fabrikant 13460MG 7mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 12,8 mm
Lengte: 2,8 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen