3/8″ Slagmoersleutel met magneet 1/2″

Artikelnummer: 13460AG 1/2
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13460AG 1/2
EAN/GTIN 4991644319442
Nummer fabrikant 13460AG 1/2
L-nummer L60050 10508

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 34 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 20,3 mm
Lengte: 6 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1/2″
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen