{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M24 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | D | |
Spiraalhoek | 15-20 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 3 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 21 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 24 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 48 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 134600 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197075567 | |
Nummer fabrikant | 134600 M24 |