3/8″ Slagvoegelement, TORX E10

Artikelnummer: 13440T E10
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13440T E10
EAN/GTIN 4991644322411
Nummer fabrikant 13440T E10
L-nummer L60050 5325

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 58 mm
D1: 13,3 mm
Lengte: 7,4 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
E10
Binnenkant Torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen