3/8″ Slagvoegelement (mm) 16 mm

Artikelnummer: 13440M 16mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13440M 16mm
EAN/GTIN 4991644322077
Nummer fabrikant 13440M 16mm
L-nummer L60050 3267

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 59 mm
D1: 23,3 mm
Lengte: 8 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 16 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen