3/8″ Slagvoegelement (inch) 9/16″

Artikelnummer: 13440A 9/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13440A 9/16
EAN/GTIN 4991644322244
Nummer fabrikant 13440A 9/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 59 mm
D1: 20,8 mm
Lengte: 7 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen