3/8″ Slagvoegelement (inch) 3/8″

Artikelnummer: 13440A 3/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13440A 3/8
EAN/GTIN 4991644322213
Nummer fabrikant 13440A 3/8
L-nummer L60050 8374

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 57 mm
D1: 15,8 mm
Lengte: 5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/8″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen