3/8″ Slagvoegelement (inch) 3/4″

Artikelnummer: 13440A 3/4
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13440A 3/4
EAN/GTIN 4991644322275
Nummer fabrikant 13440A 3/4
L-nummer L60050 10745

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 61 mm
D1: 27 mm
Lengte: 10 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/4″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen