Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM vorm C, DLC, M: M10

Artikelnummer: 134275 M10
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M10
Coating DLC
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,5 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schacht-vierkant □ 8 mm
Kerngat-⌀ 8,5 mm
Schroefdraad-⌀ 10 mm
Schachttolerantie h6
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de synchrone bewerking
Aantal spaangroeven 3
Gekleurde ring geel
Aantal snijkanten Z 3
Draaddiepte 25 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 134275 M10
EAN/GTIN 4045197649171
Nummer fabrikant 134275 M10

Toepassingstabel

Alum.
N
30
Aluminium (kortspanend)
N
35
Aluminium > 10% Si
N
20
PMMA acryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele uitvoering met rechtse spiraal en schacht conform DIN 1835-B. Speciale geometrie voor toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. De geleiding van de tap geschiedt daardoor via de synchroonspindel van de machine. Speciale DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie voor optimale standtijden. Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.