{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M2 | |
Coating | Hardchroom | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,4 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ | 1,6 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 2 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 2 | |
Gekleurde ring | geel | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Draaddiepte | 4 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 134270 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197075222 | |
Nummer fabrikant | 134270 M2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machinetap HSS-E-PM M2
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
38,40 €
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 3 |
Draadsoort | M | M |
Draadafmeting | M2 | M2 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Kerngat-⌀ | 1,6 mm | 1,6 mm |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat |