GARANT Master Tap Alu machinetap extra lang M6

Artikelnummer: 134265 M6
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Coating DLC
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm Fabrieksnorm
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2X 6HX
    Aansnijdingsvorm E
    Spiraalhoek 45 graden
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 1 mm
    Totale lengte L 160 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Schacht-vierkant □ 4,9 mm
    Kerngat-⌀ 5 mm
    Schroefdraad-⌀ 6 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Aantal spaangroeven 3
    Gekleurde ring geel
    Serie Master Tap
    Aantal snijkanten Z 3
    Draaddiepte 18 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 134265 M6
    EAN/GTIN 4067263830474
    Nummer fabrikant 134265 M6

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    35
    Aluminium (kortspanend)
    N
    32
    Aluminium > 10% Si
    N
    20
    PMMA acryl
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met extra lange schacht.
    High-Performance tap, speciaal ontwikkeld voor aluminium- en NE-legeringen. Dynamische werveling van de klemgroeven zorgt voor een optimale spaanafvoer en proceszekerheid.
    • HSS-E-PM materiaal voor maximale snijkantstabiliteit.
    • Ultragladde DLC-coating voor slijtvastheid en het voorkomen van materiaalopbouw.
    • Dynamische spoed van de spaangroeven.
    • Korte aansijdingsvorm E.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen