Digitale werkplaatskalibermeter IP65 zonder mespunten 1000x150mm

Artikelnummer: 1342534
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 1342534
    EAN/GTIN 4029713019525
    Nummer fabrikant 1342534

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Roestvrij staal
    • Inductief meetsysteem, beschermingsklasse IP65
    • ISO 13385
    • LCD-scherm:
    • 10 mm met meetbereik 300 mm;
    • 12,5 mm vanaf meetbereik 500 mm
    • Borgschroef

    Omschrijving:

    Digitale werkplaatskaliber IP 65 van roestvrij staal zonder bladpunten. Nauwkeurigheid volgens DIN 862. Met borgschroef. Aflezing 0.01mm /.0005 inch, 12.5 mm LCD display. Nulstelling op elk punt. QuickStart elektronica, QuickLock functie, PRESET functie, mm/inch omschakeling. Variabele data-uitgang (RS 232 + Digimatic + USB), meterblok voor binnenmeting: 20 mm.

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • IP-klasse: IP 65
    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 1000
    • Foutlimiet (mm): 0,06 mm
    • Foutlimiet (µm): 60 µm
    • Cijferhoogte: 12,5 mm
    • Lengte van de bek meten (mm): 150 mm
    • Benadering van de gatgrootte (mm): 20 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen