3/8″ Slagmoersleutel, TORX E14

Artikelnummer: 13425 E14
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13425 E14
EAN/GTIN 4991644318483
Nummer fabrikant 13425 E14
L-nummer L60050 7751

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 17,2 mm
Lengte: 8,8 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
E14
Binnenkant Torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen