3/8″ Slagmoersleutel TORX PLUS 10EPL

Artikelnummer: 13425 10EPL
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13425 10EPL
EAN/GTIN 4991644318629
Nummer fabrikant 13425 10EPL
L-nummer L60050 10765

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Lengte: 6,2 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
10EPL
TORX PLUS Binnenprofiel
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen