Machinetap M2

Artikelnummer: 134200 M2
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M2
    Coating ongecoat
    Draadsoort M
    Flankhoek 60 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 371
    Schroefdraadnorm DIN 13
    Tolerantieklasse ISO 2 6H
    Aansnijdingsvorm C
    Spiraalhoek 40 graden
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
    Snijrichting rechts
    Draadspoed 0,4 mm
    Totale lengte L 45 mm
    Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
    Schacht-vierkant □ 2,1 mm
    Kerngat-⌀ 1,6 mm
    Schroefdraad-⌀ 2 mm
    Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
    Aantal spaangroeven 2
    Gekleurde ring geel
    Aantal snijkanten Z 2
    Draaddiepte 6 mm
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 134200 M2
    EAN/GTIN 4045197074980
    Nummer fabrikant 134200 M2

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    13
    Aluminium (kortspanend)
    N
    13
    PMMA acryl
    N
    30
    PEEK
    N
    30
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    2 Spiraalgroeven met gepolijste spaanruimtes.

    Voordeel:

    De sterke spoed en de brede groeven maken een goede spaanafvoer mogelijk.

    Toepassing:

    Geschikt tot maximaal 300 N/mm2 trekvastheid.