Digitale werkplaatskalibermeter IP65 met mespunten met fijnafstelling 800x150mm

Artikelnummer: 1341532
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
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
Meetbereik 0 mm - 800 mm
IP-klasse IP 65
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1341532
EAN/GTIN 4029713019471
Nummer fabrikant 1341532
L-nummer L40510 1990

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Inductief meetsysteem, beschermingsklasse IP65
  • ISO 13385
  • Mespunten
  • LCD-scherm:
  • - 10 mm met een meetbereik van 300 mm; - 12,5 mm vanaf een meetbereik van 500 mm
  • Borgschroef

Omschrijving:

Digitale werkplaatskaliber IP 65, gemaakt van roestvrij staal. Nauwkeurigheid volgens DIN 862. Met vastzetschroef, mespunten en fijninstelling. Aflezing 0.01mm /.0005 inch, 12.5 mm LCD display. Nulstelling op elk punt. QuickStart elektronica, QuickLock functie, PRESET functie, mm/inch omschakeling. Variabele data-uitgang (RS 232 + Digimatic + USB), meterblok voor binnenmeting: 20 mm.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • IP-klasse: IP 65
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 800
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm
  • Cijferhoogte: 12,5 mm
  • Lengte van de bek meten (mm): 150 mm
  • Benadering van de gatgrootte (mm): 20 mm

Norm:

EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen