3/8″ Slagmoersleutel (SURFACE DRIVE) 18 mm

Artikelnummer: 13410M 18mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13410M 18mm
EAN/GTIN 4991644318032
Nummer fabrikant 13410M 18mm
L-nummer L60050 6700

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 25,8 mm
Lengte: 12 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 18 mm
Surface Drive
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen