3/8″ Slagmoersleutel, 12-kant 19 mm

Artikelnummer: 13406M 19mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13406M 19mm
EAN/GTIN 4991644346141
Nummer fabrikant 13406M 19mm
L-nummer L60050 3638

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 21,5 mm
D1: 26 mm
Lengte: 12 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 19 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen