3/8″ Slagmoersleutel, 12-kant 16 mm

Artikelnummer: 13406M 16mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13406M 16mm
EAN/GTIN 4991644346110
Nummer fabrikant 13406M 16mm
L-nummer L60050 2532

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 21,5 mm
D1: 22,3 mm
Lengte: 11 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 16 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen