3/8″ Slagmoersleutel, 12-kant (inch) 7/8″

Artikelnummer: 13406A 7/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13406A 7/8
EAN/GTIN 4991644346356
Nummer fabrikant 13406A 7/8

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 21,5 mm
D1: 29,8 mm
Lengte: 13 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7/8″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen