3/8″ Slagmoersleutel,12-kant (inch) 9/16″

Artikelnummer: 13405A 9/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13405A 9/16
EAN/GTIN 4991644317417
Nummer fabrikant 13405A 9/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 20,8 mm
Lengte: 10 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9/16″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen