3/8″ Slagmoersleutel extra kort 14 mm

Artikelnummer: 13401MS 14mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13401MS 14mm
EAN/GTIN 4991644345199
Nummer fabrikant 13401MS 14mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 22 mm
Dimensie D2: 21,5 mm
D1: 19,8 mm
Lengte: 10 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 12 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen