3/8″ Slagmoersleutel dunne wand 12 mm

Artikelnummer: 13401M 12mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13401M 12mm
EAN/GTIN 4991644345274
Nummer fabrikant 13401M 12mm
L-nummer L60050 7553

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 18,5 mm
D1: 17,3 mm
Lengte: 9 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 12 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen