3/8″ Slagmoersleutel (inch) 3/8″

Artikelnummer: 13401A 3/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13401A 3/8
EAN/GTIN 4991644345557
Nummer fabrikant 13401A 3/8
L-nummer L60050 9484

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 18,5 mm
D1: 14,8 mm
Lengte: 7 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/8″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen