3/8″ Slagmoersleutel met magneet 22 mm

Artikelnummer: 13400MG 22mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13400MG 22mm
EAN/GTIN 4991644315864
Nummer fabrikant 13400MG 22mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 30,8 mm
Lengte: 9,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 22 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen