3/8″ Slagmoersleutel 9 mm

Artikelnummer: 13400M 9mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13400M 9mm
EAN/GTIN 4991644315048
Nummer fabrikant 13400M 9mm
L-nummer L60050 3686

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 14,5 mm
Lengte: 7 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 9 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen