3/8″ Slagmoersleutel met magneet 11/16″

Artikelnummer: 13400AG 11/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13400AG 11/16
EAN/GTIN 4991644316090
Nummer fabrikant 13400AG 11/16
L-nummer L60050 10495

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 24,5 mm
Lengte: 7,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 11/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen