Pijptang , Amerikaans model , 90° , lichtmetaal , klembreedte max. 60 mm

Artikelnummer: 133A.14
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 133A.14
EAN/GTIN 3148516741448
Nummer fabrikant 133A.14
L-nummer L60130 3894

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klembereik: 0 tot 140 mm; 0 tot 5″
  • Gietijzeren behuizing
  • Vervangbare vaste stalen bek, gehard tot 55 HRc
  • Verplaatsbare gesmede stalen bek

Kenmerk:

  • Een max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 21,5
  • E [mm]: 21,5
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 1.000