3/8″ Slagmoersleutel (Pathfinder) 15 mm

Artikelnummer: 13365M 15mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13365M 15mm
EAN/GTIN 4991644321766
Nummer fabrikant 13365M 15mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 22 mm
Lengte: 11 mm
Hoogte: 65,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 15 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen