Digitale werkplaatskalibermeter zonder mespunten met fijnafstelling 800x150mm

Artikelnummer: 1335532
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1335532
EAN/GTIN 4029713019389
Nummer fabrikant 1335532

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Inductief meetsysteem, bestand tegen vocht en zweet
  • ISO 13385
  • LCD-scherm:
  • 10 mm met meetbereik 300 mm;
  • 12,5 mm vanaf meetbereik 500 mm
  • Borgschroef

Omschrijving:

Digitale werkplaatskaliber van roestvrij staal zonder bladpunten. Nauwkeurigheid volgens DIN 862. Met vastzetschroef, mespunten en fijninstelling. Aflezing 0.01mm /.0005 inch, 12.5 mm LCD display. Nulstelling op elk punt. QuickStart elektronica, QuickLock functie, PRESET functie, mm/inch omschakeling. Variabele data-uitgang (RS 232 + Digimatic + USB), meterblok voor binnenmeting: 20 mm.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 800
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm
  • Cijferhoogte: 12,5 mm
  • Lengte van de bek meten (mm): 150 mm
  • Benadering van de gatgrootte (mm): 20 mm

Norm:

EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen