Eurobakken

Artikelnummer: 1335
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Euronorm-bakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1335
EAN/GTIN 4017976013350
Nummer fabrikant 1335
L-nummer L90080 66

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van hoogwaardig, slagvast kunststof, overwegend van Polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Dit materiaal is resistent tegen alle gebruikelijke logen en zuren, reuk en smaak neutraal, en blijft bij een temperatuur tussen-40° en + 100° vormvast. Kleur grijs, in Euro-Norm afmeting.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 20
Binnenmaat (mm): 558 x 358 x 142
Totale lengte (mm): 600
Totale breedte (mm): 400
Totale hoogte (mm): 145
Inhoud (liter): 28,4