Uitvoering:
- Roestvrij staal
- Inductief meetsysteem, bestand tegen vocht en zweet
- ISO 13385
- LCD-scherm:
- 10 mm met meetbereik 300 mm;
- 12,5 mm vanaf meetbereik 500 mm
- Borgschroef
Omschrijving:
Digitale werkplaatskalibermeter van roestvrij staal. Nauwkeurigheid volgens DIN 862. Met borgschroef. Aflezing 0.01mm /.0005 inch, 8.5 mm LCD display. Nulstelling op elk punt. QuickStart elektronica, QuickLock functie, PRESET functie, mm/inch omschakeling. Variabele data-uitgang (RS 232 + Digimatic + USB), meterblok voor binnenmeting: 10 mm.
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 300
- Foutlimiet (mm): 0,04 mm
- Foutlimiet (µm): 40 µm
- Cijferhoogte: 8,5 mm
- Lengte van de bek meten (mm): 90 mm
- Benadering van de gatgrootte (mm): 10 mm
Norm:
EN ISO 3650