{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | Pg16 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | Pg | |
Flankhoek | 80 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 40432 | |
Schroefdraadnorm | DIN 40430 | |
Aansnijdingsvorm | D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,41 mm | |
Gangen per inch | 18 | |
Schroefdraad-⌀ | 22,5 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 21,25 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,5 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133450 PG16 | |
EAN/GTIN | 4045197074942 | |
Nummer fabrikant | 133450 PG16 |