{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | G5/8 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | G | |
Flankhoek | 55 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Aansnijdingsvorm | B | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,814 mm | |
Gangen per inch | 14 | |
Schroefdraad-⌀ | 22,91 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schacht-vierkant □ | 14,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 21 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 68,73 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 133325 G5/8 | |
EAN/GTIN | 4045197301581 | |
Nummer fabrikant | 133325 G5/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap HSS-E G5/8
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 117,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
187,00 €
€ 78,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 205,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 4 | 4 | 4 |
Gekleurde ring | blauw | groen | blauw | groen |
Draadsoort | G | G | G | G |
Draadspoed | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 21 | 21 | 21 | 21 |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap |