Digitale werkplaatskalibermeter met mespunten met fijnafstelling 500x125mm

Artikelnummer: 1331528
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 500 mm
Matavimo prietaisai digital
Maitinimas Battery-powered
Produkto rūšis Workshop calipers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1331528
EAN/GTIN 4029713019297
Nummer fabrikant 1331528
L-nummer L40510 1374

Omschrijving

Modelis:

  • Stainless steel
  • Inductive measuring system, resistent to damp and sweat
  • ISO 13385
  • Knife points
  • LCD display: 10 mm
  • with measuring range 300 mm;
  • 12,5 mm from measuring range 500 mm
  • Locking screw

Aprašymas:

Dig. workshop caliper w. knife points w. fa. 500x125mm

Požymis:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 500
  • Error Limit (mm): 0.04 mm
  • Error Limit (µm): 40 µm
  • Digit height: 12.5 mm
  • Measuring jaw length (mm): 150 mm
  • Hole size approach (mm): 20 mm

Standartas:

EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen