3/8″ Slagmoersleutel (SURFACE DRIVE) 12 mm

Artikelnummer: 13310M 12mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13310M 12mm
EAN/GTIN 4991644321254
Nummer fabrikant 13310M 12mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 18,3 mm
Lengte: 12 mm
Hoogte: 66,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 12 mm
Surface Drive
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen